Excel - Câble Fibre Optique Enbeam OM3 24 Brins avec Armure Eca - 205-284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 24
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540522685
Réf. Sonepar
07804052268
Réf. Fournisseur
205-284
Réf. Commerciale
Excel
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
24
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
24
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
bleu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
9.2 mm
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui