Excel - Câble Fibre Optique Enbeam OM4 4 Brins avec Armure Eca - 204-204

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 4

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540522074

Réf. Sonepar

07804052207

Réf. Fournisseur

204-204

Réf. Commerciale

Excel

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

4

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

4

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

bleu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

8.4 mm

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Câble Fibre Optique Enbeam OM4 4 Brins avec Armure CST à Structure Libre LSOH Eca Bleu