Excel - Câble Fibre Optique Enbeam OM4 8 Brins à Structure Serrée LSOH Cca Noir - 204-108

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 8

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540522005

Réf. Sonepar

07804052200

Réf. Fournisseur

204-108

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

8

matériau de la gaine:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

6.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

66 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

1000 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble Fibre Optique Enbeam OM4 8 Brins à Structure Serrée LSOH Cca Noir