Excel - Câble Fibre Optique Enbeam OS2 16 Brins à Structure Libre LSOH Dca Noir - 205-303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de fibre - monomode 9/125 
- catégorie - OS2 
- type de conducteur - tube creux 
- nombre de fibres - 16 
- matériau de la gaine - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5055540522784
Réf. Sonepar
07804052278
Réf. Fournisseur
205-303
Marque
Excel
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
16
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
16
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
diamètre externe approx.:
6 mm
insufflable:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui





