Excel - Câble Fibre Optique Enbeam OS2 4 Brins à Structure Serrée LSOH Cca Noir - 205-320

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 4

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540523088

Réf. Sonepar

07804052308

Réf. Fournisseur

205-320

Réf. Commerciale

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

4

matériau de la gaine:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

65 mm

insufflable:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble Fibre Optique Enbeam OS2 4 Brins à Structure Serrée LSOH Cca Noir