Excel - CABLE INFORMATIQUE 1X4P CAT6 F-UTP LSZH DCA T500M - 100-076/LTGN-500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau de la gaine - autre 
- classe du conducteur - classe 1 - âme massive 
- nombre de conducteurs - 16 
- câblage - faisceau 
- catégorie - 6 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
5055540501307
Réf. Sonepar
07804000003
Réf. Fournisseur
100-076/LTGN-500
Marque
Excel
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
16
câblage:
faisceau
catégorie:
6
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur et chiffres
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
28 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...60 °C
valeur NVP:
72 %
résistant aux UV:
Non
type de câble:
F/FTP
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui


