Excel - CABLE INFORMATIQUE 4P CAT6A F-FTP LSZH DCA T500M - 100-996

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.258 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
5055540588735
Réf. Sonepar
07804000027
Réf. Fournisseur
100-996
Marque
Excel
section nominale du conducteur:
0.258 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
autre
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.573 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
60 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
60 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
30 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
76 %
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Oui
convient comme câble de signalisation:
Oui
poids:
0 kg/km
type de câble:
F/FTP
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-23:
Non
fil auxiliaire:
Non
largeur de conduite approx.:
7.6 mm
hauteur de conduite approx.:
7.6 mm
impédance caractéristique:
100 Ohm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
90 kN
tension nominale U:
1 V
avec protection contre les rongeurs:
Non


