Excel - Cassette Femelle MTP Haute Densité Enbeam 8-24 Fibres LC OM4 - 208-190-MOD1

CopieCopie
Excel - Cassette Femelle MTP Haute Densité Enbeam 8-24 Fibres LC OM4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - LC

  • type de connecteur interne - LC

  • type de fibre - multimode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024167075

Réf. Sonepar

07804416707

Réf. Fournisseur

208-190-MOD1

Réf. Commerciale

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC

type de fibre:

multimode

couleur:

autre

Cassette Femelle MTP Haute Densité Enbeam 8-24 Fibres LC OM4