Excel - Cassette Femelle MTP Haute Densité Enbeam 8-24 Fibres LC OS2 - 208-191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
avec coupleur/adaptateur - Oui
type de connecteur externe - LC
type de connecteur interne - LC
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5061024166757
Réf. Sonepar
07804416675
Réf. Fournisseur
208-191
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
avec coupleur/adaptateur:
Oui
type de connecteur externe:
LC
type de connecteur interne:
LC
type de fibre:
monomode
couleur:
autre


