Excel - Cassette Femelle MTP Haute Densité Enbeam 8-24 Fibres LC OS2 - 208-191-MOD2

CopieCopie
Excel - Cassette Femelle MTP Haute Densité Enbeam 8-24 Fibres LC OS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - LC

  • type de connecteur interne - LC

  • type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024167198

Réf. Sonepar

07804416719

Réf. Fournisseur

208-191-MOD2

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC

type de fibre:

monomode

couleur:

autre

Cassette Femelle MTP Haute Densité Enbeam 8-24 Fibres LC OS2