Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Cat6 Unscr Angled Toolless Jack 180deg Black - 100-213

CopieCopie
Excel - Cat6 Unscr Angled Toolless Jack 180deg Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540502762

Réf. Sonepar

07804050276

Réf. Fournisseur

100-213

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

plage AWG:

22...26

Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Incliné, Type Papillon, Sans Outil Blanc