Excel - Cat6 Unscrn Low Profile Toolless Jack Black - 100-215-BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540502786
Réf. Sonepar
07804050278
Réf. Fournisseur
100-215-BK
Marque
Excel
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
noir
plage AWG:
22...26