Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Excel - Cat6A Patch Lead S/FTP LSOH Blade 30 m White - 106-070

CopieCopie
Excel - Cat6A Patch Lead S/FTP LSOH Blade 30 m White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024168713

Réf. Sonepar

07804416871

Réf. Fournisseur

106-070

Réf. Commerciale

Excel

Cat6A Patch Lead S/FTP LSOH Blade 30 m White