Excel - Chemin de Câbles Environ (2) 150 mm de Large 42U Noir - 542-150-42-GE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 1932 mm
matériau - acier
perforation de montage dans le sol - Oui
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055540534046
Réf. Sonepar
07804053404
Réf. Fournisseur
542-150-42-GE
Réf. Commerciale
Excel
largeur:
150 mm
hauteur:
1932 mm
matériau:
acier
perforation de montage dans le sol:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
9002
Chemin de Câbles Environ (2) 150 mm de Large 42U Noir