Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Chemin de Câbles Environ (2) 150 mm de Large 47U Noir - 542-150-47-BK

CopieCopie
Excel - Chemin de Câbles Environ (2) 150 mm de Large 47U Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 2154.2 mm

  • matériau - acier

  • perforation de montage dans le sol - Oui

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540534053

Réf. Sonepar

07804053405

Réf. Fournisseur

542-150-47-BK

Marque

Excel

largeur:

150 mm

hauteur:

2154.2 mm

matériau:

acier

perforation de montage dans le sol:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9004

Chemin de Câbles Environ (2) 150 mm de Large 47U Noir