Excel - Chemin de Câbles Environ (2) 300 mm de Large 24U Noir - 542-300-29-BK

CopieCopie
Excel - Chemin de Câbles Environ (2) 300 mm de Large 24U Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 1354.2 mm

  • matériau - acier

  • perforation de montage dans le sol - Oui

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540537023

Réf. Sonepar

07804053702

Réf. Fournisseur

542-300-29-BK

Marque

Excel

largeur:

300 mm

hauteur:

1354.2 mm

matériau:

acier

perforation de montage dans le sol:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9004

Chemin de Câbles Environ (2) 300 mm de Large 24U Noir