Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Chemin de Câbles Environ (2) 300 mm de Large 29U Gris Blanc - 542-300-29-GE

CopieCopie
Excel - Chemin de Câbles Environ (2) 300 mm de Large 29U Gris Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 1354.2 mm

  • matériau - acier

  • perforation de montage dans le sol - Oui

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540537030

Réf. Sonepar

07804053703

Réf. Fournisseur

542-300-29-GE

Marque

Excel

largeur:

300 mm

hauteur:

1354.2 mm

matériau:

acier

perforation de montage dans le sol:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

9002

Chemin de Câbles Environ (2) 300 mm de Large 29U Gris Blanc