Excel - Chemin de Câbles Environ (2) 300 mm de Large 42U Noir - 542-300-42-GE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 1932 mm
matériau - acier
perforation de montage dans le sol - Oui
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540537078
Réf. Sonepar
07804053707
Réf. Fournisseur
542-300-42-GE
Marque
Excel
largeur:
300 mm
hauteur:
1932 mm
matériau:
acier
perforation de montage dans le sol:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
9002


