Excel - COFFRET 12U PROFONDEUR 500MM EN KIT RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG - WBFP12.5SGB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 500 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5055540561707

Réf. Sonepar

07804000161

Réf. Fournisseur

WBFP12.5SGB

Réf. Commerciale

Excel

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

largeur:

600 mm

profondeur:

500 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

hauteur:

635 mm

verrouillage de la porte avant:

à un point

matériau de la porte arrière:

acier

matériau:

acier

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

9004

Coffret informatique 12U profondeur 500mm EN KIT - noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage