Excel - COFFRET 15U PROFONDEUR 600MM EN KIT RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG - WBFP15.6SGB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 15

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5055540561790

Réf. Sonepar

07804000164

Réf. Fournisseur

WBFP15.6SGB

Réf. Commerciale

Excel

nombre d'unités en hauteur (HE):

15

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

hauteur:

769 mm

verrouillage de la porte avant:

à un point

matériau de la porte arrière:

acier

matériau:

acier

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

9004

Coffret informatique 15U profondeur 600mm EN KIT - noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage