Excel - COFFRET 18U PROFONDEUR 600MM EN KIT RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG - WBFP18.6SGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre d'unités en hauteur (HE) - 18 
- largeur - 600 mm 
- profondeur - 600 mm 
- couleur - noir 
- matériau de la porte avant - acier 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540561851
Réf. Sonepar
07804000166
Réf. Fournisseur
WBFP18.6SGB
Marque
Excel
nombre d'unités en hauteur (HE):
18
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
hauteur:
901 mm
verrouillage de la porte avant:
à un point
matériau de la porte arrière:
acier
matériau:
acier
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9004








