Excel - COFFRET 6U PROFONDEUR 400MM CHARGE MAXI 60KG Noir à Plat - WBFP6.4SGB

CopieCopie
Excel - COFFRET 6U PROFONDEUR 400MM CHARGE MAXI 60KG Noir à Plat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - avant et arrière

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5061024164272

Réf. Sonepar

07804416427

Réf. Fournisseur

WBFP6.4SGB

Réf. Commerciale

Excel

niveau de montage:

avant et arrière

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

couleur:

noir

type d'aération:

passif

largeur:

570 mm

hauteur:

368 mm

profondeur:

400 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9004

indice de protection (IP):

IP20

Coffret informatique 6U, 400 mm de Profondeur, Noir Emballées à Plat