Excel - COFFRET 6U PROFONDEUR 600MM CHARGE MAXI 60KG Gris - WB6.6SG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540561523
Réf. Sonepar
07804056152
Réf. Fournisseur
WB6.6SG
Marque
Excel
niveau de montage:
avant et arrière
modèle:
avec cadre fixe
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
largeur:
570 mm
hauteur:
368 mm
type d'aération:
passif
profondeur:
600 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP20


