Excel - COFFRET 9U PROFONDEUR 500MM EN KIT RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG - WBFP9.5SGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
largeur - 600 mm
profondeur - 500 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055540562025
Réf. Sonepar
07804000170
Réf. Fournisseur
WBFP9.5SGB
Réf. Commerciale
Excel
nombre d'unités en hauteur (HE):
9
largeur:
600 mm
profondeur:
500 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
hauteur:
501 mm
verrouillage de la porte avant:
à un point
matériau de la porte arrière:
acier
matériau:
acier
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9004