Excel - Coffret D'Épissure Enbeam IP54 Verrouillable 24 Fibres - 208-183

CopieCopie
Excel - Coffret D'Épissure Enbeam IP54 Verrouillable 24 Fibres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 257 mm

  • largeur - 192.5 mm

  • profondeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540500126

Réf. Sonepar

07804050012

Réf. Fournisseur

208-183

Marque

Excel

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

257 mm

largeur:

192.5 mm

profondeur:

60 mm

type de couverture:

porte

indice de protection (IP):

IP54

couvercle/porte transparent(e):

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Coffret D'Épissure Enbeam IP54 Verrouillable 24 Fibres