Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Coffrets/baies CL 47U 800W 1000D-2C CoLo Rack Gris Blanc - 545-4781-2C-VVBM-GW

CopieCopie
Excel - Coffrets/baies CL 47U 800W 1000D-2C CoLo Rack Gris Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 47

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • matériau de la porte avant - acier

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540576848

Réf. Sonepar

07804057684

Réf. Fournisseur

545-4781-2C-VVBM-GW

Marque

Excel

nombre d'unités en hauteur (HE):

47

largeur:

800 mm

profondeur:

1000 mm

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

4

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

600 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2230 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec parois latérales:

Oui

avec gestion de câble vertical:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9002

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

CL 47U 800W 1000D-2C CoLo Rack Gris Blanc