Excel - Coffrets/baies CR 20U 600W 600D-Grey White - 542-2066-GSBN-GW

CopieCopie
Excel - Coffrets/baies CR 20U 600W 600D-Grey White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 20

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540534404

Réf. Sonepar

07804053440

Réf. Fournisseur

542-2066-GSBN-GW

Réf. Commerciale

Excel

nombre d'unités en hauteur (HE):

20

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

800 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1090 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9002

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Environ CR600 Coffrets/baies 20U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc