Excel - Coffrets/baies SR 29U 800W 1200D-Grey White - 544-29812-WDBR-GW

CopieCopie
Excel - Coffrets/baies SR 29U 800W 1200D-Grey White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 29

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 1200 mm

  • couleur - autre

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540545370

Réf. Sonepar

07804054537

Réf. Fournisseur

544-29812-WDBR-GW

Réf. Commerciale

Excel

nombre d'unités en hauteur (HE):

29

largeur:

800 mm

profondeur:

1200 mm

couleur:

autre

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1422 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

deux point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

trois points

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre pivotant

numéro RAL:

9002

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Environ SR800 Coffrets/baies 29U 800x1200 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Arriere/Management, Gris Blanc