Excel - Connecteur Keystone RJ45 Blindé Cat6A Incliné x24 - 100-185-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
modèle - jack
outil spécial requis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540580388
Réf. Sonepar
07804058038
Réf. Fournisseur
100-185-24
Réf. Commerciale
Excel
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
plage AWG:
22...26