Excel - Connecteur Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Version Courte, Sans Outil Blanc - 100-202-WT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Non
modèle - jack
outil spécial requis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540502656
Réf. Sonepar
07804050265
Réf. Fournisseur
100-202-WT
Marque
Excel
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Non
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
blanc
plage AWG:
22...26


