Excel - Connecteur pour Fibres Optiques Enbeam Multimode SC Violet - 200-358-VT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de connecteur - SC 
- type de connexion - collage 
- classe de fibre - OM4 
- adapté au type de fibre - multimode 
- couleur - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5055540578811
Réf. Sonepar
07804057881
Réf. Fournisseur
200-358-VT
Marque
Excel
type de connecteur:
SC
type de connexion:
collage
classe de fibre:
OM4
adapté au type de fibre:
multimode
couleur:
autre
Connecteur pour Fibres Optiques Enbeam Multimode SC Violet


