Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Excel - Connecteur RJ45 C6A FTP Blindé Keystone Jack Profil Bas Sans Outil Argent - 100-011-BK

CopieCopie
Excel - Connecteur RJ45 C6A FTP Blindé Keystone Jack Profil Bas Sans Outil Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - 110

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540500171

Réf. Sonepar

07804050017

Réf. Fournisseur

100-011-BK

Réf. Commerciale

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

110

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

plage AWG:

22...26

Connect RJ45 C6A FTP Blindé Keystone Jack Profil Bas Sans Outil Argent