Excel - Connecteur RJ45 C6A FTP Blindé Module ExpressNet 6 Ports IDC Punch down Argent - 100-237
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - LSA
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540503004
Réf. Sonepar
07804050300
Réf. Fournisseur
100-237
Marque
Excel
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
LSA
modèle:
jack
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
plage AWG:
22...24