Excel - CONNECTEUR RJ45 CAT6 BLINDE KEYSTONE KEYSTONE SANS OUTIL LOT DE 8 PCS - 100-209-8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5061024165873
Réf. Sonepar
07804000013
Réf. Fournisseur
100-209-8
Réf. Commerciale
Excel
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
couleur:
autre
Noyaux RJ45 catégorie 6 blindé avec empreinte Keystone sans outils - lot de 8 pièces