Excel - CONNECTEUR RJ45 CAT6 BLINDE KEYSTONE KEYSTONE SANS OUTIL x1 - 100-972

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Oui
modèle - jack
outil spécial requis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
5061024169819
Réf. Sonepar
07804000178
Réf. Fournisseur
100-972
Marque
Excel
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Oui
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
plage AWG:
23...26
Noyaux RJ45 catégorie 6 blindé avec empreinte Keystone sans outils




