Excel - Connecteur RJ45 Cat6A STP Keystone Jack angulaire blindé sans outil Argent (Boît - 100-156
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Non
modèle - jack
outil spécial requis - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connectique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540502045
Réf. Sonepar
07804050204
Réf. Fournisseur
100-156
Marque
Excel
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Non
modèle:
jack
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
blanc
plage AWG:
22...26


