Excel - Connecteur RJ45 Cat6A UTP Unscreened K/S Jack IDC Black - 100-156-BK

CopieCopie
Excel - Connecteur RJ45 Cat6A UTP Unscreened K/S Jack IDC Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Non

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540502052

Réf. Sonepar

07804050205

Réf. Fournisseur

100-156-BK

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Non

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

plage AWG:

22...26

Cat6A UTP Keystone Jack à profil bas non blindé sans outil Blanc (Boîte de 24)