Excel - Connecteurs Fibre Optique, Monomode ST II Simplex - 200-319
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - ST
type de connexion - collage
adapté au type de fibre - monomode
finition APC - Non
matériau de la ferrule - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540515656
Réf. Sonepar
07804051565
Réf. Fournisseur
200-319
Marque
Excel
type de connecteur:
ST
type de connexion:
collage
adapté au type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
métal


