Excel - Connecteurs Fibre Optique, Multimode ST II Simplex - 200-330

CopieCopie
Excel - Connecteurs Fibre Optique, Multimode ST II Simplex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - ST

  • type de connexion - collage

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - connecteur

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540515755

Réf. Sonepar

07804051575

Réf. Fournisseur

200-330

Marque

Excel

type de connecteur:

ST

type de connexion:

collage

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

métal

Connecteurs Fibre Optique, Multimode ST II Simplex