Excel - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP GRIS LSZH 2M - 105-004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540580180

Réf. Sonepar

07804000030

Réf. Fournisseur

105-004

Marque

Excel

catégorie:

6

type de câble:

S/FTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP GRIS LSZH 2 mètres