Excel - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP GRIS LSZH 30M - 105-010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - S/FTP
longueur - 30 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5061024166412
Réf. Sonepar
07804000036
Réf. Fournisseur
105-010
Marque
Excel
catégorie:
6
type de câble:
S/FTP
longueur:
30 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP GRIS LSZH 30 mètres


