Excel - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP GRIS LSZH 3M - 105-005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - S/FTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
5055540577432
Réf. Sonepar
07804000031
Réf. Fournisseur
105-005
Réf. Commerciale
Excel
catégorie:
6
type de câble:
S/FTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
26
brochage:
1:1