Excel - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP JAUNE LSZH 30M - 105-049

CopieCopie
Excel - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP JAUNE LSZH 30M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 30 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5061024166443

Réf. Sonepar

07804000063

Réf. Fournisseur

105-049

Réf. Commerciale

Excel

catégorie:

6

type de câble:

S/FTP

longueur:

30 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

jaune

CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP JAUNE LSZH 30 mètres