Excel - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP VERT LSZH 0,5M x10 - 105-030-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - S/FTP
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
5061024166153
Réf. Sonepar
07804000046
Réf. Fournisseur
105-030-10
Marque
Excel
catégorie:
6
type de câble:
S/FTP
longueur:
0.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
vert
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP VERT LSZH 0,5 m (Paquet de 10)


