Excel - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP VERT LSZH 1M - 105-031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - S/FTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
5061024165934
Réf. Sonepar
07804000047
Réf. Fournisseur
105-031
Marque
Excel
catégorie:
6
type de câble:
S/FTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
vert
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP VERT LSZH 1 mètres


