Excel - CORDON DE BRASSAGE CATeGORIE 6A S-FTP BLEU 1M - 106-013

CopieCopie
Excel - CORDON DE BRASSAGE CATeGORIE 6A S-FTP BLEU 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5061024160663

Réf. Sonepar

07804000082

Réf. Fournisseur

106-013

Réf. Commerciale

Excel

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6A S-FTP BLEU 1 mètres