Excel - CORDON DE BRASSAGE CATeGORIE 6A S-FTP ROUGE 1M - 106-033
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
5061024160373
Réf. Sonepar
07804000100
Réf. Fournisseur
106-033
Réf. Commerciale
Excel
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
rouge