Excel - Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG 0.3 m VT x10 - 103-218-10

CopieCopie
Excel - Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG 0.3 m VT x10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 0.3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - violet

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024167037

Réf. Sonepar

07804416703

Réf. Fournisseur

103-218-10

Marque

Excel

catégorie:

6A (IEC)

longueur:

0.3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

violet

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

violet

finition ignifugée:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG 0.3 m VT (Paquet de 10)