Excel - Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG 3 m Pink - 103-208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - rose
douille de protection contre le ployage - injecté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5061024166931
Réf. Sonepar
07804416693
Réf. Fournisseur
103-208
Marque
Excel
catégorie:
6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
rose
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
rose
finition ignifugée:
Oui
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non


