Excel - Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Orange (Paquet de 10) - 103-290-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540598239
Réf. Sonepar
07804059823
Réf. Fournisseur
103-290-10
Réf. Commerciale
Excel
catégorie:
6A (IEC)
longueur:
0.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
orange
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
orange
finition ignifugée:
Non
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
28
brochage:
1:1